SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61690 C60NA-DC 2P 50A 700VDC - A9N61690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3606480504136
Codice prodotto
SNRA9N61690
Cod. produttore
A9N61690
Produttore
SNR
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
800 V
Tensione nominale min.:
300 V
Potere di interruzione nominale:
1 kA
Resistenza a corto circuito (Icw):
0.6 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con lampada di segnalazione:
no
Colore della calotta:
Nero
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
77.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Stampa/marcatura:
Senza

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC