SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26969 MNX 220/240VCA PER C40/C120/ID C40/.. - A9N26969

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3606480383021
Codice prodotto
SNRA9N26969
Cod. produttore
A9N26969
Produttore
SNR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
230 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
125 A
Funzione:
Sganciatore di minima tensione
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC