pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26961 MN 48VCA/CC PER C40/C120/ID C40/.. - A9N26961

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26961 MN 48VCA/CC PER C40/C120/ID C40/..

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Sganciatore di minima tensione

  • Numero moduli DIN - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480383007

Codice prodotto

SNRA9N26961

Cod. produttore

A9N26961

Produttore

SNR

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Numero moduli DIN:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione nominale:

48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Questo prodotto MN è uno sganciatore ausiliario di sovratensione. È montato sul lato sinistro dell'interruttore automatico. La tensione del circuito di controllo Uc è 48 VCA con frequenza di 50/60 Hz o 48 VCC. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x(P) 73.5 mm.