SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26948 MX+OF 12/24VCA/CC PER C120/C60H/.. - A9N26948

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione - Sganciatore di apertura
Numero moduli DIN - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480382970
Codice prodotto
SNRA9N26948
Cod. produttore
A9N26948
Produttore
SNR
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione:
Sganciatore di apertura
Numero moduli DIN:
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione nominale:
24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
125 A

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC