SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26947 MX+OF 48VCA/CC PER C120/C60H/C60PV.. - A9N26947

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 1
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3606480382963
Codice prodotto
SNRA9N26947
Cod. produttore
A9N26947
Produttore
SNR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
48 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
0 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
125 A
Funzione:
Sganciatore di apertura
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC