SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26917 SD PER C120/C60H/C60PV.. - A9N26917

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 1
Numero moduli DIN - 0.5
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
3606482129191
Codice prodotto
SNRA9N26917
Cod. produttore
A9N26917
Produttore
SNR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Numero moduli DIN:
0.5
Tensione nominale:
250 V
Numero di commutatori di segnale:
1
Tensione di commutazione nominale:
0.002 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
63 A
Funzione:
Interruttore ausiliario
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


