pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26909 OF+OF/SD PER C120/C60H/C60PV.. - A9N26909

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26909 OF+OF/SD PER C120/C60H/C60PV..

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Funzione - Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore

  • Numero moduli DIN - 0.5

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486351796

Codice prodotto

SNRA9N26909

Cod. produttore

A9N26909

Produttore

SNR

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Funzione:

Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore

Numero moduli DIN:

0.5

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Numero di commutatori di segnale:

1

Tensione di commutazione nominale:

0.1 A

Tensione nominale:

240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

63 A

Questo ausiliario elettrico Acti9 è un contatto doppio OC o di guasto modulare. I 2 contatti (2 NA/NC) possono riportare le informazioni di segnalazione del dispositivo associato. Nella rete CA, la corrente nominale In è 6 A a 24 VCA a 240 VCA e 3 A a 415 VCA con frequenza di funzionamento da 50 Hz a 60 Hz. Nella rete DC, la corrente nominale In è 6 A a 24 VDC, 2 A a 48 VDC, 1,5 A a 60 VDC e 1 A a 130 VDC. È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in piccoli edifici commerciali e industriali. Questo contatto AC è compatibile con le gamme Acti9 come C120, C60H-DC, SW60-DC e C60PV-DC. OF e OF o OF e SD sono utilizzati per il nome abbreviato o il codice di compatibilità del dispositivo. L'indicatore meccanico è fornito all'interno del prodotto per la segnalazione locale. Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi con una sezione del cavo compresa tra 0,5 mm² e 2,5 mm². Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente cavi flessibili in rame (2 cavi) con una sezione del cavo di 1,5 mm². Dispone di un collegamento con morsetti a vite nella parte superiore e inferiore. Il collegamento consente flessibilità con cavi in rame con puntalino (2 cavi) con sezione del cavo di 1,5 mm². La tensione di isolamento nominale Ui è fino a 500 V. Ha una tensione di tenuta agli impulsi Uimp nominale di 4 kV. Installabile su guida DIN per installazione modulare. La larghezza in passi da 9 mm è 1. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 90 mm x (P) 68 mm. Il colore del prodotto è bianco. Il peso del prodotto è di 38 g. Il grado di inquinamento è 3. Il livello di tropicalizzazione è il trattamento 2. La lunghezza di spelatura dei fili è 9 mm. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m (superiore e inferiore) per il tipo di cacciavite PZ1. Il grado di protezione IP è IP20. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1 e GB/T 14048.5. Dispone di etichette di qualità EAC e CCC e certificato con certificazioni CE e UKCA.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC