pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26899 CONT. 24VCC OF+SD24 CON TI24 - A9N26899

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26899 CONT. 24VCC OF+SD24 CON TI24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480465376

Codice prodotto

SNRA9N26899

Cod. produttore

A9N26899

Produttore

SNR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

0.5

Tensione nominale:

24 V

Numero di commutatori di segnale:

1

Tensione di commutazione nominale:

0.1 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

125 A

Funzione:

Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

L'Acti9 DI+SD24 è un contatto doppio di indicazione apertura/chiusura o guasto. È dedicato a iD, C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Indicazione remota della posizione e dello scatto in caso di guasto del dispositivo associato. I 2 contatti (1NO + 1NC) possono fornire le informazioni di segnalazione del dispositivo associato all'Acti9 Smartlink. Larghezza in passi da 9 mm è 1. È un dispositivo ComReady. Sulla leva è presente una funzione di prova. La tensione di esercizio nominale Ue è 24V DC. La corrente operativa nominale In è2 mA (mini) fino a 100 mA (maxi). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e IEC/EN 60947-5:4.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC