pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26500 MSU 1P+N PER C40/C120/ID C40/C40 VIGI - A9N26500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26500 MSU 1P+N PER C40/C120/ID C40/C40 VIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480512483

Codice prodotto

SNRA9N26500

Cod. produttore

A9N26500

Produttore

SNR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

0 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

125 A

Funzione:

Unità di monitoraggio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Questo prodotto MSU è un ausiliario di sganciatore di sovratensione. È montato sul lato sinistro dell'interruttore automatico. La tensione del circuito di controllo Uc è di 230 VCA con una frequenza di 50/60 Hz. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mmx (P) 73.5 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC