SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N15651 STI 2P 10.3X38 500V - A9N15651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 500 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3606480619557
Codice prodotto
SNRA9N15651
Cod. produttore
A9N15651
Produttore
SNR
Tensione nominale:
500 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
sì
Bloccabile:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


