SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L65321 IPRD65R 3P 20KA RIPORT. ESTR. T2 - A9L65321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 3
Livello di protezione - 2.3 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480801648
Codice prodotto
SNRA9L65321
Cod. produttore
A9L65321
Produttore
SNR
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Livello di protezione:
2.3 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
400 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
no
Tensione permanente AC max.:
460 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
3 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Tensione permanente DC max.:
0 V
Max. corrente di scarica (8/20):
65 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
0 V
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
16 mm²
Max. tensione PV:
0 V
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
2 kV
Livello di protezione N-PE:
0 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
80 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
80 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


