pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L65121 IPRD65R 1P 20KA RIPOR. ESTR. T2 - A9L65121

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L65121 IPRD65R 1P 20KA RIPOR. ESTR. T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT -

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480801631

Codice prodotto

SNRA9L65121

Cod. produttore

A9L65121

Produttore

SNR

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

65 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

460 V

Livello di protezione:

2.3 kV

Livello di protezione L-N:

2 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

80 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

1 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

16 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo scaricatore Acti9 iPRD65r protegge le installazioni 1P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. Il dispositivo di questo tipo 2 è consigliato per il livello di rischio molto elevato e per la scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Può essere ruotato per consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. Il potere di interruzione Isc dell'interruttore associato può arrivare fino 50kA. È compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra la fase e la terra) è di 460 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra la fase e la terra) è 2,3 kV. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Il peso è 119 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC