SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L65102 CARTUCCIA FASE IPRD65/IPRD65R - A9L65102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Tensione nominale AC - 350 V
Tensione permanente AC max. - 350 V
Max. tensione PV - 400 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606480506598
Codice prodotto
SNRA9L65102
Cod. produttore
A9L65102
Produttore
SNR
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Tensione nominale AC:
350 V
Tensione permanente AC max.:
350 V
Max. tensione PV:
400 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Tipo di montaggio:
Su elemento base
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
16 mm²
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20