pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40321 IPRD40R 3P 15KA RIPORT. ESTR. T2 - A9L40321

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40321 IPRD40R 3P 15KA RIPORT. ESTR. T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT -

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480801655

Codice prodotto

SNRA9L40321

Cod. produttore

A9L40321

Produttore

SNR

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

15 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale AC:

415 V

Tensione nominale DC:

0 V

Tensione permanente AC max.:

460 V

Tensione permanente DC max.:

0 V

Max. tensione PV:

0 V

Livello di protezione:

2.2 kV

Livello di protezione L-N:

0 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

63 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

3 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

16 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo scaricatore Acti9 iPRD40r protegge le installazioni 3P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. Questo dispositivo di tipo 2 è consigliato per un livello di rischio elevato nella scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Può essere ruotato per consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. Il potere di interruzione Isc dell'interruttore associato può arrivare fino 50 kA. È compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra la fase e la terra) è di 460 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra la fase e la terra) è 2,2 kV. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC o 400VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Il peso è 340 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura difunzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC