SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16382 IPRD1 12.5R 3P 12,5KA RIPOR. ESTR. 1+2 - A9L16382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481490216
Codice prodotto
SNRA9L16382
Cod. produttore
A9L16382
Produttore
SNR
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione permanente AC max.:
350 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
6 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


