pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16337 IPRC LINEE TELEF./ANALOG./DIG. 18KA - A9L16337

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16337 IPRC LINEE TELEF./ANALOG./DIG. 18KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 130...130 V

  • Tensione nominale DC - 0...0 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Tensione permanente AC max. - 130 V

  • Tensione permanente DC max. - 180 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480383519

Codice prodotto

SNRA9L16337

Cod. produttore

A9L16337

Produttore

SNR

Tensione nominale AC:

130...130 V

Tensione nominale DC:

0...0 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Tensione permanente AC max.:

130 V

Tensione permanente DC max.:

180 V

Corrente di carico nominale:

0.45 A

Livello di protezione filo/filo:

160 V

Livello di protezione filo/terra:

200 V

Livello di protezione filo/massa funzionale:

200 V

Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:

160 V

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza limite:

0.05 MHz

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Terminale a vite

Monitoraggio deflettore:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Disconnessione del segnale:

sì

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Messa a terra:

Conduttore separato

Larghezza di montaggio:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo prodotto Acti9 iPRC è uno scaricatore che protegge da sovratensione in caso di fulmini. L'alimentazione DC alimenta gli ingressi fino a 53V e l'alimentazione AC alimenta gli ingressi fino a 37V. Lo scaricatore iPRI protegge lo strumento di misurazione e gli ingressi del "sensore"PLC. Protegge 2 linee a bassa corrente senza potenziale comune o 4 linee con potenziale di riferimento comune. La corrente di ingresso non deve essere superiore a 300 mA. La tensione di funzionamento in continuo massima Uc in modalità comune (tra neutro e terra) è 130VAC o 185 V DC. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 130VAC o185 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità differenziale(tra la fase e il neutro) è 160 V. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra la fase e la terra) è 200 V. La tensione di esercizio nominale Ue è 130VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 90mm x (D) 66mm. Il peso è 25 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC