pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16300 IQUICK PRD8R 3P+N 2KA RIPOR. ESTR. T2-3 - A9L16300

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16300 IQUICK PRD8R 3P+N  2KA RIPOR. ESTR. T2-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2 kA

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Tensione permanente AC max. - 350 V

  • Livello di protezione - 1.2 kV

  • Fusibile ausiliario integrato -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480387128

Codice prodotto

SNRA9L16300

Cod. produttore

A9L16300

Produttore

SNR

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

2 kA

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione permanente AC max.:

350 V

Livello di protezione:

1.2 kV

Fusibile ausiliario integrato:

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con contatto telecomunicazioni:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Questo scaricatore Acti9 iQuick PRD8r protegge le installazioni residenziali e di edifici piuttosto grandi 3P+N da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Questo dispositivo di tipo 2 o tipo 3 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per un livello di rischio moderato nella scheda del pannello secondario. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Questo scaricatore precablato consente di sostituire rapidamente le cartucce estraibili quando sono danneggiate. Incorpora il suo sezionatore di sicurezza a fine vita. Il potere di interruzione integrato Isc è di 25 kA. Questo Acti9 iQuick PRD8r è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La corrente di scarica massima di Imax è 8 kA. La corrente di scarica nominale In è 2 kA. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità comune è 264VAC tra il neutro e la terra, ed è 350VAC tra la fase e la terra. Il livello di protezione per tensione Up nel tipo 2 è 1,5kV in modalità comune (L/PE o N/PE), ed è 1,2kV in modalità differenziale (L/N). Il livello di protezione per tensione Up nel tipo 3 è 1,4 kV in modalità comune (L/PE), 1,5kV in modalità comune (N/PE) e 1,4kV in modalità differenziale (L/N). La tensione di servizio nominale Un un è 230VAC o 400V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Le dimensioni sono (W) 131,5 mm x (H) 103,8 mm x (D) 75,9 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 15. Il peso è 810 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 e IEC 61643-11:2011.