SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16182 IPRD1 12.5R 1P 12,5KA RIPOR. ESTR. 1+2 - A9L16182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481490193
Codice prodotto
SNRA9L16182
Cod. produttore
A9L16182
Produttore
SNR
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
no
Numero di poli:
1
Tensione permanente AC max.:
350 V
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


