pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9GSB392 BASE PORTAF. SBI 3P 22X58 660VCA - A9GSB392

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606482201262

Codice prodotto

SNRA9GSB392

Cod. produttore

A9GSB392

Produttore

SNR

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

sì

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

6

Profondità di incasso:

50.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo dispositivo Acti9 SBI è un sezionatore portafusibile a bassa tensione. Porta sicurezza e soluzione affidabile per edifici, industria e OEM con un elevato potere di interruzione. È un sezionatore con fusibile a 3 poli, fino a 125 A di corrente nominale (In) e curva fusibile gG o aM con cartuccia fusibile di dimensioni 22 mm x 58 mm. Lo scopo generale del fusibile gG è fornire protezione da sovraccarico e cortocircuito. Il fusibile aM per applicazioni motorizzate fornisce protezione dai cortocircuiti (protezione di carichi con corrente di picco elevata). Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 60947-3. La tensione operativa nominale (Ue) è fino a 690 VCA. Il collegamento con morsetti a vite consente un cavo di rame rigido (1 cavo) e un cavo di rame flessibile (1 cavo). La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 2,5 mm² e 25 mm². Installabile su guida DIN per installazione modulare. La larghezza in passi da 9 mm è 12. Le dimensioni sono (L) 105 mm x (A) 126.5 mm x (P) 70 mm. Il grado di inquinamento è 3. La coppia di serraggio del collegamento è 3,5N.m per il tipo di cacciavite PZ2. La temperatura di esercizio è compresa tra -20°C e +60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +80°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC