pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18332 IIL BIANCA 12-48VCA/CC - A9E18332

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Bianco

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tensione nominale - 48 V

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480088438

Codice prodotto

SNRA9E18332

Cod. produttore

A9E18332

Produttore

SNR

Colore della calotta:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

48 V

Numero moduli DIN:

1

Base della lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. potenza della lampada:

0.3 W

Profondità di incasso:

69.5 mm

Grazie alla particolare disposizione dei morsetti (tutti orientati verso il basso) ed alla presenza di apposite cave per l'inserimento dei denti sulla parte superiore dell'apparecchio,le lampade di segnalazione iIL sono perfettamente compatibili con i ripartitori RP C 40. Funzione: Segnalazione luminosa di un intervento, in qualsiasi tipo di installazione. Durata della vita LED: 100.000 ore. Frequanza spia lampeggiante: 2 Hz.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC