pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18039 IPB 1NC 20A 250VCA GRIGIO E SPIA ROSSA - A9E18039

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 20 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore della calotta - Rosso

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480088315

Codice prodotto

SNRA9E18039

Cod. produttore

A9E18039

Produttore

SNR

Corrente di commutazione:

20 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore della calotta:

Rosso

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Massima tensione di lavoro:

12...48 V

Tipo lampada:

LED

Max. potenza della lampada:

0.3 W

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grazie alla particolare disposizione dei morsetti (tutti orientati verso il basso) ed alla presenza di apposite cave per l'inserimento dei denti sulla parte superiore dell'apparecchio, i pulsanti iPB sono perfettamente compatibili con i ripartitori RP C40. Funzione: Comando a distanza in qualsiasi tipo di installazione; con la funzione tasto doppio è possibile effettuare comandi di marcia/arresto (verde/rosso) o di inversione di marcia (grigio/grigio).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC