SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18034 IPB 1NA+1NC 20A 250VCA VERDE+ROSSO - A9E18034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 20 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore della calotta - Rosso/verde
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3606480088261
Codice prodotto
SNRA9E18034
Cod. produttore
A9E18034
Produttore
SNR
Corrente di commutazione:
20 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore della calotta:
Rosso/verde
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC