SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18032 IPB 1NA 20A 250VCA GRIGIO - A9E18032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente di commutazione - 20 A
Tensione di commutazione - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480088247
Codice prodotto
SNRA9E18032
Cod. produttore
A9E18032
Produttore
SNR
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente di commutazione:
20 A
Tensione di commutazione:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con lampada di segnalazione:
no
Colore della calotta:
Grigio
Colore del pulsante:
Grigio
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20