pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18030 IBP 1NC 20A 250VCA GRIGIO - A9E18030

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente di commutazione - 20 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480088223

Codice prodotto

SNRA9E18030

Cod. produttore

A9E18030

Produttore

SNR

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente di commutazione:

20 A

Tensione di commutazione:

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Colore della calotta:

Grigio

Colore del pulsante:

Grigio

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo prodotto Acti9 iPB è un pulsante modulare utilizzato per controllare i circuiti elettrici. Ha un contatto singolo normalmente chiuso (NC). Il pulsante è grigio. È dotato di morsetti sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC