SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16069 IRTL 24VCC, 24-240VCA - A9E16069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.1...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
3606480377457
Codice prodotto
SNRA9E16069
Cod. produttore
A9E16069
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.1...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di azionamento:
Analogico con funzione multipla
Numero moduli DIN:
1
Telecomando possibile:
sì
Corrente nominale:
8 A
Innestabile su contattore:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
18 mm
Profondità:
72 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
93 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
1
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
sì
Apparecchio completo con base:
no
Montaggio frontale:
sì
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
5...250 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC