pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16067 IRTC 24VCC, 24-240VCA - A9E16067

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16067 IRTC 24VCC, 24-240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.1...360000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

41 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480377433

Codice prodotto

SNRA9E16067

Cod. produttore

A9E16067

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.1...360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di azionamento:

Analogico con funzione singola

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Numero moduli DIN:

1

Funzione ritardata alla diseccitazione:

sì

Telecomando possibile:

sì

Corrente nominale:

8 A

Innestabile su contattore:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

18 mm

Profondità:

72 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

93 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

1

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

sì

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

5...250 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Acti9 iRTC è un relè temporizzato. L'intervallo di ritardo è compreso tra 0.1s e 100h. Ritarda la deenergizzazione di un carico all'apertura di un contatto ausiliario (pulsante). Il carico è de-energizzato al termine del ritardo T. la frequenza operativaè di 50 Hz o 60 Hz. La tensione di alimentazione e controllo Uc è compresa tra 24VAC e 240VAC +/-10% e 24VDC +/-10%. Il ciclo di ritardo singolo inizia al rilascio di un contatto ausiliario (pulsante). La precisione del dispositivo è +/- 10% della scala completa. La durata minima dell'impulso di controllo è 100 ms. Il tempo di ripristino massimo per l'interruzione della tensione è 100 ms. La corrente di commutazione nominale è 21A A 250 V AC. La durata meccanica nella categoria AC1 è di oltre 5 x 10 operazioni di commutazione exp6. La durata elettrica nella categoria AC1 è di oltre 10 x operazioni di commutazione exp 5. Il tipo di eccitazione è analogico (ou analogico) con una funzione singola. Il dispositivo lampeggia durante il ritardo. Include un contatto in scambio. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni totali sono (W) 18 mm x (H) 90 mm x (D) 72 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC