SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15535 IRLI 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 230-240VCA - A9E15535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480377310
Codice prodotto
SNRA9E15535
Cod. produttore
A9E15535
Produttore
SNR
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
65.5 mm
Numero contatti di commutazione:
1
Carico max. lampada a incandescenza:
2300 W
Tensione di comando 1:
230...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


