pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9CR4263 INT. DIFF. REDS 2P 63A 30MA TIPO A - A9CR4263

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9CR4263 INT. DIFF. REDS 2P 63A 30MA TIPO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3606481489456

Codice prodotto

SNRA9CR4263

Cod. produttore

A9CR4263

Produttore

SNR

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

63 A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

A

Tipo selettivo:

Tipo con ritardo breve:

no

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

44 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...40 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Antideflagrante:

no

Questo Acti9 è un interruttore modulare di corrente residua (RCCB) REDs con dispositivo di richiusura. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 63A, sensibilità alla dispersione a terra di 30 mA e classe di protezione di tipo A. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Scollega i circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Si riavvia automaticamente dopo il monitoraggio dell'isolamento del circuito a valle. Viene utilizzato solo sui sistemi di messa a terra TT e TN-S. Le versioni Acti9 REDs e REDtest sono dedicate alle applicazioni terziarie, industriali e infrastrutturali. Questo prodotto è conforme alla norma EN 60557. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 630 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 4000 cicli. La tensione di esercizio Ue è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. La larghezza in passi da 9 mm è 6. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (W) 54 mm x (H) 106 mm x (D) 82 mm. Il peso è 278 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'involucro. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.