pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70344 ARA 230 VCA 1 PROG. PER INT. IID 4P - A9C70344

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70344 ARA 230 VCA 1 PROG. PER INT. IID 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale / magnetotermico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 3.5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480675683

Codice prodotto

SNRA9C70344

Cod. produttore

A9C70344

Produttore

SNR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore differenziale / magnetotermico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

3.5

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

1 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

100 A

Funzione:

Interruttore a distanza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Questo ausiliario di richiusura automatico Acti9 ARA iID è dedicato agli interruttori di corrente residua iID. Esegue 4 programmi di richiusura automatica del dispositivo di protezione associato dopo lo scatto. Aumenta la disponibilità delle installazioni prive di supervisione, isolate, difficili da raggiungere e che richiedono una grande disponibilità, ripristinandone il funzionamento senza l'intervento del personale in caso di guasto transitorio. Larghezza in passi da 9 mm è 7. Per l'ARA iC60, l'operatore può scegliere un programma di revisione predefinito che consente di riconciliare la sicurezza e la disponibilità delle strutture, tenendo conto dell'ambiente della struttura. Questo dispositivo controlla le installazioni 4P, . Il circuito vanta una configurazione di sicurezza grazie al dispositivo con lucchetto. Questo Acti9 iQuick PRD40r è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC