pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70122 RCA 230 VCA PER INT. IC60 1-2P TI24 - A9C70122

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70122 RCA 230 VCA PER INT. IC60 1-2P TI24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero moduli DIN - 3.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480097966

Codice prodotto

SNRA9C70122

Cod. produttore

A9C70122

Produttore

SNR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

1

Numero moduli DIN:

3.5

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

0.01 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

63 A

Funzione:

Comando a distanza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Questo sistema di controllo remoto Acti9 RCA è dedicato agli interruttori iC60. Consente il controllo elettrico remoto degli interruttori automatici con o senza RCD aggiuntivo Vigi, con o senza ausiliario. Consente la reimpostazione dell'interruttore dopo l'intervento, in conformità con i principi e le normative di sicurezza in vigore. La larghezza a passi da 9 mm è 7. Consente il controllo locale azionando la maniglia. Questo dispositivo controlla 1P, 1P+N, installazioni 2P con interfaccia Ti24. Sono disponibili 2 opzioni di funzionamento dopo l'intervento (A) Abilitazione del reset dell'interruttore remoto o (B) Inibizione de reset remoto. La versione con interfaccia Ti24 consente l'interfacciamento diretto del telecomando con il controller logico programmabile, il sistema di supervisione, il dispositivo di comunicazione con ingressi/uscite a 24VDC (controllo, indicazioni OF e SD). Il circuito vanta una configurazione di sicurezza grazie al dispositivo con lucchetto. La versione con interfaccia Ti24 consente la segnalazione remota del contatto senza potenziale OF, fornitura di 2 modalità di funzionamento 1 e 3. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC