SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70112 RCA 230 VCA PER INT. IC60 1-2P - A9C70112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Numero moduli DIN - 3.5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
3606480097942
Codice prodotto
SNRA9C70112
Cod. produttore
A9C70112
Produttore
SNR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
3.5
Tensione nominale:
230 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
0.01 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
2
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
63 A
Funzione:
Comando a distanza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


