pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C33111 ITLC 1NA 16A COMANDO 24VCA - A9C33111

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C33111 ITLC 1NA 16A COMANDO 24VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico per comando centrale

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480092091

Codice prodotto

SNRA9C33111

Cod. produttore

A9C33111

Produttore

SNR

Funzione:

Meccanico per comando centrale

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...250 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

43.5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

Carico max. lampada a incandescenza:

1600 W

Tensione di comando 1:

24...24 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1300 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

900 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Acti 9 iTLc è un relè a impulsi modulare e affidabile. Questo dispositivo 1P ha 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 16 A, ha tensione operativa da 24 VCA a 250 VCA e funziona con tensione di controllo di 24 VCA. La resistenza elettrica arriva a 200.000 cicli per AC-21 o 100.000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è di 100 operazioni di commutazione/giorno o di 5 operazioni di commutazione/minuto. La durata dell'ordine di comando deve essere compresa tra 50 ms e 1 s. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Consente il controllo centralizzato di un gruppo di relè a impulsi mantenendo il controlloindividuale locale di ogni relè a impulsi. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC