SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C32216 IETL 1NA+1NA/1NC 16A COMANDO 48VCA/24VCC - A9C32216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 84 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606480091940
Codice prodotto
SNRA9C32216
Cod. produttore
A9C32216
Produttore
SNR
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
84 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione di comando 1:
48...48 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza della tensione di comando 2:
0...0 Hz
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
24...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
1600 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1300 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
900 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A