SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C32116 IETL 1NA+1NA/1NC 16A COMANDO 24VCA/12VCC - A9C32116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Montaggio dell'apparecchio - Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 1
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3606480091957
Codice prodotto
SNRA9C32116
Cod. produttore
A9C32116
Produttore
SNR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Montaggio dell'apparecchio:
Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
24 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Funzione:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


