SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30212 ITL 2NA 16A COMANDO 48VCA/24VCC - A9C30212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
3606480091872
Codice prodotto
SNRA9C30212
Cod. produttore
A9C30212
Produttore
SNR
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
24...250 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
43.5 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
1600 W
Tensione di comando 1:
48...48 V
Carico max. della lampada fluorescente:
1300 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
900 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC