SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C21844 ICT 4NA 40A COMANDO 230-240VCA MAN. - A9C21844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 220...240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
3606480096877
Codice prodotto
SNRA9C21844
Cod. produttore
A9C21844
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
220...240 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
15750 W
Carico max. della lampada fluorescente:
7200 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Senza ronzio:
no
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
11400 VA
Profondità di incasso:
43.5 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
7200 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC