pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20833 ICT 3NA 25A COMANDO 230-240VCA - A9C20833

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20833 ICT 3NA 25A COMANDO 230-240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 220...240 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480088582

Codice prodotto

SNRA9C20833

Cod. produttore

A9C20833

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

220...240 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

5700 W

Carico max. della lampada fluorescente:

2400 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

2

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

4800 VA

Profondità di incasso:

43.5 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2400 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 3P con 3 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 25 A per AC-7a e di 8,5 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 400 VCA e la tensione di controllo èda 220 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC