SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20164 CT 4NA 63A COMANDO 24VCA - A9C20164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
581 Kg CO₂-eq
EAN
3606480374814
Codice prodotto
SNRA9C20164
Cod. produttore
A9C20164
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
22500 W
Carico max. della lampada fluorescente:
11550 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Senza ronzio:
no
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
17700 VA
Profondità di incasso:
43.5 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
10500 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC