SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15924 AUS. COM. 24VCC/230VCA E CONT. TI24 ICT - A9C15924

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè
Funzione - Altro
Numero moduli DIN - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606480430619
Codice prodotto
SNRA9C15924
Cod. produttore
A9C15924
Produttore
SNR
Montaggio dell'apparecchio:
Contattore / relè
Funzione:
Altro
Numero moduli DIN:
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
0 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
3
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
63 A


