SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15916 CONT. APER.-CHIUSO 1NA+1NA PER ICT IACTS - A9C15916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero moduli DIN - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
3606480096297
Codice prodotto
SNRA9C15916
Cod. produttore
A9C15916
Produttore
SNR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Montaggio dell'apparecchio:
Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
0.5
Tensione nominale:
240 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
5 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
100 A
Funzione:
Interruttore segnalatore
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


