pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15424 AUS. COM. 24VCC/230VCA E CONT. TI24 ITL - A9C15424

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15424 AUS. COM. 24VCC/230VCA E CONT. TI24 ITL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè

  • Funzione - Comando a distanza

  • Numero moduli DIN - 18

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480430626

Codice prodotto

SNRA9C15424

Cod. produttore

A9C15424

Produttore

SNR

Montaggio dell'apparecchio:

Contattore / relè

Funzione:

Comando a distanza

Numero moduli DIN:

18

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

0 A

Tensione nominale:

24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

32 A

Questo prodotto Acti9 iATL24 è un controllo affidabile e una segnalazione remota con un ausiliario del connettore Ti24. Funziona con tensione di alimentazione di 230VAC. Il montaggio viene eseguito tra 2 relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. È installabile su guida DIN. È associato ai relè a impulsi iTL per consentire la segnalazione remota del loro stato di funzionamento. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-1, Appendice S.