pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15419 AUS. TEMP. IATET - A9C15419

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15419 AUS. TEMP. IATET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 1...36000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480097911

Codice prodotto

SNRA9C15419

Cod. produttore

A9C15419

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

1...36000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...110 V

Tipo di azionamento:

Analogico con funzione multipla

Numero moduli DIN:

1

Telecomando possibile:

sì

Innestabile su contattore:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

18 mm

Profondità:

60 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

81 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Acti 9 iATEt è un ausiliario temporizzato affidabile. Funziona da 24VCA a 240VCA e da 24VDC a 110VDC. Il montaggio viene eseguito a sinistra del relè a impulsi iTL o del contattore iCT con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Sono possibili 5 ritardi temporali, 1 per iTL e 4 per iCT. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC