pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15409 AUS. COMANDO CENTRALIZ./SEGNAL. IATLC+S - A9C15409

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15409 AUS. COMANDO CENTRALIZ./SEGNAL. IATLC+S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico per comando centrale

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480374906

Codice prodotto

SNRA9C15409

Cod. produttore

A9C15409

Produttore

SNR

Funzione:

Meccanico per comando centrale

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tensione di comando 1:

24...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Acti 9 iATLc+s è un controllo centralizzato affidabile e ausiliario di segnalazione remota. Ha 1 contatto di commutazione e funziona con tensione di controllo da 24 VCA a 240VCA. Il montaggio viene eseguito a destra del relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. È associato a relè a impulsi iTL per consentire il controllo centralizzato di un gruppo di relè a impulsi. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.