pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15032 ITL+ 1NA 16A COMANDO 230VCA - A9C15032

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480376979

Codice prodotto

SNRA9C15032

Cod. produttore

A9C15032

Produttore

SNR

Acti 9 iTL+ è un relè a impulsi silenzioso, modulare e affidabile. Questo dispositivo 1P+N ha 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 16 A, da 24 VCA a 250 VCA e funziona con tensione di controllo da 230 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva a 50.000 cicli per AC-21 o 50.000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è di 5 operazioni di commutazione/minuto o di 100 operazioni di commutazione/giorno. La durata dell'ordine di comando deve essere compresa tra 50 ms e 1 s. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. È particolarmente preciso per il controllo dell'illuminazione a LED grazie alla sua tecnologia 0-cross. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-2-2.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC