SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26963 IMN220/240VCA[S] IC60/IID/ISW-NA/RCA/ARA - A9A26963
![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26963 IMN220/240VCA[S] IC60/IID/ISW-NA/RCA/ARA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/7556_A9A26963_1500x1500.jpg?8475847D856D6290877A897BB1786975827B8D7B859661698075CC7687676062BAB5BB&ts=1781083501591)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
3606480088018
Codice prodotto
SNRA9A26963
Cod. produttore
A9A26963
Produttore
SNR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
240 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
63 A
Funzione:
Sganciatore di minima tensione
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC