pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26924 IOF PER IC40/C60/IID/ISW-NA/RCA - A9A26924

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26924 IOF PER IC40/C60/IID/ISW-NA/RCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero moduli DIN - 0.5

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480087905

Codice prodotto

SNRA9A26924

Cod. produttore

A9A26924

Produttore

SNR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Numero moduli DIN:

0.5

Tensione nominale:

240 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

1 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

63 A

Funzione:

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC