pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19805 MX 110/400VCA 110VCC IC60RCBO - A9A19805

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489596040

Codice prodotto

SNRA9A19805

Cod. produttore

A9A19805

Produttore

SNR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

32 A

Funzione:

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Questo prodotto Acti9 è uno sganciatore a lancio di corrente MX. Ha 1 contatto normalmente chiuso (NC). È agganciato alla guida DIN. La corrente operativa nominale Ie è di 6 A a 230 VCA con una frequenza di 50 Hz.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC