SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A19801 AUS APERTO-CHIUSO PER IC60RCBO - A9A19801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale / magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 1
Numero moduli DIN - 0.5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3606481158048
Codice prodotto
SNRA9A19801
Cod. produttore
A9A19801
Produttore
SNR
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore differenziale / magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Numero moduli DIN:
0.5
Tensione nominale:
24 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
6 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
32 A
Funzione:
Interruttore ausiliario
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


