SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15416 IRTBT COMANDO 12-24VCA/CC - A9A15416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 5 A
Tensione di alimentazione - 10...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
3606480097720
Codice prodotto
SNRA9A15416
Cod. produttore
A9A15416
Produttore
SNR
Corrente nominale:
5 A
Tensione di alimentazione:
10...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Funzione:
Parzialmente elettronico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
65.5 mm
Numero contatti di commutazione:
1
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Tensione di comando 1:
12...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
12...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza della tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
5 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC