pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15393 IRBN COMANDO 230VCA - A9A15393

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15393 IRBN COMANDO 230VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Parzialmente elettronico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 2

  • Profondità di incasso - 65.5 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480097737

Codice prodotto

SNRA9A15393

Cod. produttore

A9A15393

Produttore

SNR

Funzione:

Parzialmente elettronico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

65.5 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Frequenza della tensione di comando 2:

0...0 Hz

Corrente nominale:

5 A

Tensione di alimentazione:

5...250 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

0 W

Carico max. della lampada fluorescente:

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

0 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

5 A

Questo prodotto iRBN è un relè di interfaccia a basso livello. Ha un contatto di commutazione (C/O). La tensione del circuito di controllo Uc è di 230 VCA con una frequenza di 50/60 Hz.